Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38401419 Torx-Schraubendreher Größe T 25 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188571-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301265
EAN/GTIN:
     4060833012652
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Gewicht: 62 g · Größe: T 25 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Griffmaterial: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja
Ausführung: mit Langloch zum Aufhängen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
T 25
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t25, torxschraubendreher 25x100, 4060833012652, Gedore RED, 3301265, R38401419, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 4,41*
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 4,42*
€ 3,95*
ab € 3,79*
€ 4,80*
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 4,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 6,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301251
ab € 3,08*
Ähnlich
GEDORE red
3301252
ab € 3,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301253
ab € 4,21*
Ähnlich
GEDORE red
3301262
ab € 2,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301263
ab € 3,16*
Ähnlich
GEDORE red
3301264
ab € 3,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301266
ab € 3,51*
Ähnlich
GEDORE red
3301267
ab € 3,92*
Ähnlich
GEDORE red
3301268
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.