Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38401319 Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188570-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301264
EAN/GTIN:
     4060833012645
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Gewicht: 44 g · Größe: T 20 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Griffmaterial: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja
Ausführung: mit Langloch zum Aufhängen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
T 20
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t20, torxschraubendreher 25x100, 4060833012645, Gedore RED, 3301264, R38401319, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,37*
€ 4,29*
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,32*
€ 3,95*
ab € 3,68*
€ 4,68*
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 4,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301251
ab € 3,00*
Ähnlich
GEDORE red
3301252
ab € 3,60*
Ähnlich
GEDORE red
3301253
ab € 4,32*
Ähnlich
GEDORE red
3301262
ab € 2,77*
Ähnlich
GEDORE red
3301263
ab € 3,03*
Ähnlich
GEDORE red
3301265
ab € 3,39*
Ähnlich
GEDORE red
3301266
ab € 3,67*
Ähnlich
GEDORE red
3301267
ab € 3,89*
Ähnlich
GEDORE red
3301268
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.