Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38401215 Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188569-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301263
EAN/GTIN:
     4060833012638
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Gewicht: 39 g · Größe: T 15 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Griffmaterial: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja
Ausführung: mit Langloch zum Aufhängen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
T 15
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, torxschraubendreher 25x100, 4060833012638, Gedore RED, 3301263, R38401215, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,09*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 3,92*
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,01*
€ 3,95*
ab € 3,42*
€ 4,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301251
ab € 3,01*
Ähnlich
GEDORE red
3301252
ab € 3,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301253
ab € 4,32*
Ähnlich
GEDORE red
3301262
ab € 2,79*
Ähnlich
GEDORE red
3301264
ab € 3,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301265
ab € 3,41*
Ähnlich
GEDORE red
3301266
ab € 3,68*
Ähnlich
GEDORE red
3301267
ab € 3,89*
Ähnlich
GEDORE red
3301268
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.