Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38300119 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 Klingenlänge: 100 mm DIN 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188565-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301251
EAN/GTIN:
     4060833012515
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 8764
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · DIN-Norm: DIN 8764 · Gewicht: 80 g · Größe: 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5.0 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Langloch zum Aufhängen
Griffausführung: 2K
Isoliert: Nein
Korrosionsgeschützt: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
1
Klingen-Durchmesser:
5.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
80 g
DIN-Norm:
DIN 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz1, 4060833012515, Gedore RED, 3301251, R38300119, Kreuz-schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 3,88*
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 3,94*
€ 3,95*
ab € 3,37*
€ 4,27*
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 4,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301252
ab € 3,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301253
ab € 4,34*
Ähnlich
GEDORE red
3301262
ab € 2,71*
Ähnlich
GEDORE red
3301263
ab € 3,16*
Ähnlich
GEDORE red
3301264
ab € 3,37*
Ähnlich
GEDORE red
3301265
ab € 3,49*
Ähnlich
GEDORE red
3301266
ab € 3,42*
Ähnlich
GEDORE red
3301267
ab € 3,92*
Ähnlich
GEDORE red
3301268
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.