Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38200329 Kreuzschlitz-Schraubendreher 3 Klingenlänge: 150 mm DIN 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188564-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301250
EAN/GTIN:
     4060833012508
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 8764
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 8764 · Gewicht: 100 g · Größe: 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8.0 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 272 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mit Aufhängeloch
Griffausführung: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
272 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
3
Klingen-Durchmesser:
8.0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gewicht:
100 g
DIN-Norm:
DIN 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
Conforme DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, phillips-schraubendreher ph 3, 4060833012508, Gedore RED, 3301250, R38200329, Kreuz-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,08*
€ 5,18*
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,21*
€ 3,95*
ab € 4,44*
€ 5,64*
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 5,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301242
ab € 2,00*
Ähnlich
GEDORE red
3301245
ab € 2,42*
Ähnlich
GEDORE red
3301247
ab € 3,47*
Ähnlich
GEDORE red
3301237
ab € 4,74*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,93*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,87*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,38*
Ähnlich
GEDORE red
3301235
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.