Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38200219 Kreuzschlitz-Schraubendreher 2 Klingenlänge: 100 mm DIN 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188563-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301247
EAN/GTIN:
     4060833012478
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 8764
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 8764 · Gewicht: 100 g · Größe: 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6.0 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mit Aufhängeloch
Griffausführung: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
2
Klingen-Durchmesser:
6.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
100 g
DIN-Norm:
DIN 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
Conforme DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x100, phillips-schraubendreher ph2, phillips-schraubendreher pz 2x100, 4060833012478, Gedore RED, 3301247, R38200219, Kreuz-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,45*
€ 4,39*
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,42*
€ 3,95*
ab € 3,78*
€ 4,80*
€ 8,50*
ab € 3,87*
€ 4,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 7,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301242
ab € 2,01*
Ähnlich
GEDORE red
3301245
ab € 2,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301250
ab € 3,97*
Ähnlich
GEDORE red
3301237
ab € 4,75*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,58*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,47*
Ähnlich
GEDORE red
3301235
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.