Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38200119 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 Klingenlänge: 100 mm DIN 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188562-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301245
EAN/GTIN:
     4060833012454
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN 8764
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 8764 · Gewicht: 70 g · Größe: 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5.0 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: mit Aufhängeloch
Griffausführung: 2K
Korrosionsgeschützt: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
1
Klingen-Durchmesser:
5.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gewicht:
70 g
DIN-Norm:
DIN 8764
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
Conforme DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1x100mm, phillips-schraubendreher ph1, phillips-schraubendreher pz 2x100, 4060833012454, Gedore RED, 3301245, R38200119, Kreuz-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 2,41*
€ 3,10*
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,12*
€ 3,95*
ab € 2,64*
€ 3,37*
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 3,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301242
ab € 1,99*
Ähnlich
GEDORE red
3301247
ab € 3,37*
Ähnlich
GEDORE red
3301250
ab € 4,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301237
ab € 4,74*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,93*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301235
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.