Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38101039 Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 200 mm DIN 5264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188559-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301237
EAN/GTIN:
     4060833012379
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN 5264
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · DIN-Norm: DIN 5264 · Gewicht: 220 g · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 10.0 mm · Klingendicke: 1.0 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: verchromt,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite: 10.0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Molybdän Stahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
verchromt | phosphatiert
Klingen-Durchmesser:
10.0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.0 mm
Gewicht:
220 g
DIN-Norm:
DIN 5264
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher 10mm, 4060833012379, Gedore RED, 3301237, R38101039, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,75*
€ 5,90*
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 5,93*
€ 3,95*
ab € 5,17*
€ 6,38*
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 6,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301242
ab € 2,01*
Ähnlich
GEDORE red
3301245
ab € 2,41*
Ähnlich
GEDORE red
3301247
ab € 3,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301250
ab € 4,10*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,94*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,58*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,46*
Ähnlich
GEDORE red
3301235
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.