Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38100829 Schlitz-Schraubendreher Klingenlänge: 150 mm DIN 5264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188558-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301235
EAN/GTIN:
     4060833012355
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN 5264
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · DIN-Norm: DIN 5264 · Gewicht: 160 g · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8.0 mm · Klingendicke: 1.0 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Molybdän Stahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: verchromt,phosphatiert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite: 8.0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
270 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Molybdän Stahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
verchromt | phosphatiert
Klingen-Durchmesser:
8.0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingendicke:
1.0 mm
Gewicht:
160 g
DIN-Norm:
DIN 5264
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher 8, 4060833012355, Gedore RED, 3301235, R38100829, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,09*
€ 5,18*
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 5,21*
€ 3,95*
ab € 4,44*
€ 5,63*
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 5,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301242
ab € 1,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301245
ab € 2,42*
Ähnlich
GEDORE red
3301247
ab € 3,37*
Ähnlich
GEDORE red
3301250
ab € 4,10*
Ähnlich
GEDORE red
3301237
ab € 4,75*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,94*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,86*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,65*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.