Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R36601020 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188551-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301291
EAN/GTIN:
     4060833012911
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6kt SW10mm 40 x 112mm

• Ausführung nach DIN ISO 2936
• Durchgehend gehärtet
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Brüniert

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 2936 · Gewicht: 102 g · Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Klingenlänge:
40 mm
Gewicht:
102 g
DIN-Norm:
DIN ISO 2936
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,40*
€ 1,84*
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,85*
1
€ 3,95*
ab € 1,53*
€ 2,01*
1
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,05*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301338
ab € 12,03*
Ähnlich
GEDORE red
3301345
ab € 5,66*
Ähnlich
GEDORE red
3301343
ab € 4,87*
Ähnlich
GEDORE red
3301341
ab € 14,24*
Ähnlich
GEDORE red
3301337
ab € 11,70*
Ähnlich
GEDORE red
3301340
ab € 8,82*
Ähnlich
GEDORE red
3301344
ab € 4,00*
Ähnlich
GEDORE red
3301331
ab € 7,31*
Ähnlich
GEDORE red
3301335
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.