Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R36600617 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188549-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301288
EAN/GTIN:
     4060833012881
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6kt SW6mm 32 x 90mm

• Ausführung nach DIN ISO 2936
• Durchgehend gehärtet
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Brüniert

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 2936 · Gewicht: 30 g · Klingenlänge: 34 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Klingenlänge:
34 mm
Gewicht:
30 g
DIN-Norm:
DIN ISO 2936
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 6mm, imbusschlüssel din 911, imbusschlüssel 6 mm, 4060833012881, Gedore RED, 3301288, R36600617, Innensechskantschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,15*
€ 1,53*
1
€ 3,95*
ab € 1,16*
€ 1,54*
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 1,82*
1
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,30*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301280
ab € 5,74*
Ähnlich
GEDORE red
3301281
ab € 19,12*
Ähnlich
GEDORE red
3301282
ab € 0,68*
Ähnlich
GEDORE red
3301283
ab € 0,73*
Ähnlich
GEDORE red
3301284
ab € 0,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301285
ab € 0,79*
Ähnlich
GEDORE red
3301286
ab € 0,85*
Ähnlich
GEDORE red
3301287
ab € 0,90*
Ähnlich
GEDORE red
3301290
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.