Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R22150016 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188489-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301715
EAN/GTIN:
     4060833017152
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
• Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
• Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764
• VDE-isoliert nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen
• Im Schaumstoffmodul

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5264,DIN ISO 2380,DIN 7438,DIN ISO 8764 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 680 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Weitere technische Daten: 1000 V isoliert: Ja
Langloch im Griff zum Aufhängen
Stückliste: VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 3 4 5,5 mm; VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2
VDE zertifiziert: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Gewicht:
680 g
DIN-Norm:
DIN 5264 | DIN ISO 2380 | DIN 7438 | DIN ISO 8764
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
Conforme DIN | Conforme EN
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, 4060833017152, Gedore RED, 3301715, R22150016, schrauberdreher-set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 36,02*
€ 40,16*
€ 4,00*
ab € 35,72*
€ 40,33*
€ 7,90*
ab € 36,80*
€ 40,80*
€ 3,95*
ab € 39,96*
€ 43,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,34*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 53,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301707
ab € 43,99*
Ähnlich
GEDORE red
3301711
ab € 69,89*
Ähnlich
GEDORE red
3301712
ab € 19,91*
Ähnlich
GEDORE red
3301713
ab € 18,18*
Ähnlich
GEDORE red
3301714
ab € 20,37*
Ähnlich
GEDORE red
3301710
ab € 61,49*
Ähnlich
GEDORE red
3301716
ab € 38,48*
Ähnlich
GEDORE red
3301708
ab € 63,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301705
ab € 62,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.