Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R22150014 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188488-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301713
EAN/GTIN:
     4060833017138
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Modul Werkzeuge
• Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
• 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
• Im Schaumstoffmodul

Technische Daten:
Gewicht: 820 g · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Weitere technische Daten: Langloch im Griff zum Aufhängen
Stückliste: Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm; Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, 4060833017138, Gedore RED, 3301713, R22150014, schrauberdreher-set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 18,18*
€ 20,75*
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 20,84*
€ 7,90*
ab € 18,61*
€ 21,18*
€ 3,95*
ab € 20,16*
€ 22,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,69*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 40,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 37,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301707
ab € 43,99*
Ähnlich
GEDORE red
3301711
ab € 69,89*
Ähnlich
GEDORE red
3301712
ab € 19,91*
Ähnlich
GEDORE red
3301714
ab € 20,37*
Ähnlich
GEDORE red
3301710
ab € 61,49*
Ähnlich
GEDORE red
3301716
ab € 38,48*
Ähnlich
GEDORE red
3301708
ab € 63,95*
Ähnlich
GEDORE red
3301705
ab € 62,03*
Ähnlich
GEDORE red
3301715
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.