Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Quadro Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188056-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7000020GYE000
EAN/GTIN:
     4007922047454
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
BRESSER Temeo Hygro Quadro

4 Messergebnisse für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Frühzeitiges Vorbeugen von Schimmelbefall
433 MHz Übertragungsfrequenz
Fernsensoren sind Spritzwassergeschütz, somit für den Außeneinsatz geeignet
Thermo/Hygro-Fernsensor (3x inkl.)
zum Aufstellen oder Aufhängen

Das Temeo Hygro Quadro Thermo- / Hygrometer bietet die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten in und um das Haus Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Dies ermöglicht die einfache Überwachung an einem Punkt: ist mein Kellerraum zu feucht und von Schimmel bedroht? Ist das Babyzimmer wohltemperiert? Ist es auf der Terrasse zu heiß? Und viele weitere frei wählbare Messmöglichkeiten.

Die drei Fernsensoren liefern über 433 MHz Funk die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse.
Benötigt werden 3x AAA / LR03 Batterien (für die Haupteinheit) und 6x AAA / LR03 Batterien (für die Fernsensoren).

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 10,4 x 11,9 x 2,5 cm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur,Außentemperatur,Wettervorhersage,Funk-Uhr (DCF77),Innenluftfeuchte,Außenluftfeuchte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 152 g · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Spannungsversorgung Sensor: Batterie · Spannungsversorgung Station: Batterie · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz

Lieferumfang:
Thermo- / Hygrometer , 3x Fernsensor , Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
1c. Marke:
Bresser Optik
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 433 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Innentemperatur | Außentemperatur | Wettervorhersage | Funk-Uhr (DCF77) | Innenluftfeuchte | Außenluftfeuchte
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Spannungsversorgung Station:
Batterie
Spannungsversorgung Sensor:
Batterie
Abmessungen (Basisstation):
10,4 x 11,9 x 2,5 cm
Gewicht (Station):
152 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, bresser hygrometer, hygrometer, 4007922047454, Bresser Optik, 7000020GYE000, Quadro, Funkuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.