Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 7002530 Regenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Bresser Optics 7002530 Regenmesser Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2187981-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002530
EAN/GTIN:
     4007922041568
Suchbegriffe:
Regenmesser
bresser regenmesser
regenmesser
BRESSER Profi Regenmesser schwarz

Für alle ambitionierten Hobby-Gärtner und -Meteorologen, die sich nicht mit Durchschnittswerten der Wetterdienste zufrieden geben wollen, bietet der digitale Funk-Regenmesser von BRESSER die Möglichkeit selbst professionelle Niederschlagsmessungen vorzunehmen. Der BRESSER Profi Regenmesser zeigt die ausführlichen Regenmesswerte in Millimeter an, aber auch Innen- sowie Außen-Temperatur werden präzise angezeigt. Der Regenmesser hat eine Funkdistanz von bis zu 150m im Freien und somit kann er dort aufgebaut werden wo er Regen ungestört am besten ablesen kann. Die Funkreichweite wird über das 868 Megahertz Funksignal erzielt. Die Basisstation ermittelt Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit dem BRESSER Profi Regenmesser können Sie sich die Regenmesswerte stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich oder als Jahreswert anzeigen lassen. Er ist mit einem graphischen Histogramm ausgestattet.

Ausstattung:
Messung der Niederschlagsmenge
DCF Funkuhr Empfang und Anzeige
Weckruf mit Schlummerfunktion (Snooze)
Außentemperaturalarm (Frostwarnung)
Außentemperatur (in °C oder °F)
Innentemperatur (in °C oder °F)
Luftfeuchtigkeit innen
Histogramm
SINCE-Funktion zur Anzeige des gesamten Niederschlags ab einem bestimmten Zeitpunkt
Tiefst- und Höchstwertanzeige

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 9,5 x 2,3 x 15,4 cm · Funktionen (Wetterstationen): Regenmesser,Funk-Uhr (DCF77),Außentemperatur,Frostalarm,Innentemperatur,Innenluftfeuchte,MAX-/MIN-Werte · Messbereich Niederschlag: 0 bis 29999 mm · Messbereich Temperatur (Details): -10°C bis 50 °C · Produkt-Art: Regenmesser · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Spannungsversorgung Sensor: Batterie · Spannungsversorgung Station: Batterie

Lieferumfang:
Regenmesser ,Basisstation ,Abnehmbarer Standfuß ,Montagematerial ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
1c. Marke:
Bresser Optik
Anwendungsbereich (Smart Home):
Gadgets & Gesundheit | Garten
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Regenmesser | Funk-Uhr (DCF77) | Außentemperatur | Frostalarm | Innentemperatur | Innenluftfeuchte | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Außenluftfeuchte:
20% bis 90 %
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis 60 °C
Messbereich Niederschlag:
0 bis 29999 mm
Messbereich Temperatur (Details):
-10°C bis 50 °C
Spannungsversorgung Station:
Batterie
Spannungsversorgung Sensor:
Batterie
Abmessungen (Regenmesser):
109 x 109 x 200 mm
Abmessungen (Basisstation):
9,5 x 2,3 x 15,4 cm
Gewicht (Station):
375 g
Gewicht (Regenmesser):
375 g
Produkt-Art:
Regenmesser
Weitere Suchbegriffe: 4007922041568, Bresser Optik, 7002530, Profi, Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.