Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec 200642 Tankstellenstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2187846-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200642
EAN/GTIN:
     4260479718332
Suchbegriffe:
Tankstellenstecker
tankstellenstecker
Tankstellenstecker 34 cm 1/4 Zoll IG universell passend

Ausstattung:
Tankstellenstecker 34 cm · Einfache Handhabung · Anschluss: 1/4 Zoll IG · Kann auf jeden Reifenfüller verwendet werden.

Technische Daten:
Gewicht: 0.14 kg · Innengewinde: 1/4" · Produkt-Art: Tankstellenstecker · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
350 mm
1c. Marke:
Aerotec
Innengewinde:
1/4"
Gewicht:
0.14 kg
Produkt-Art:
Tankstellenstecker
Weitere Suchbegriffe: 4260479718332, Aerotec, 200642, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 10,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 10,58*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 12,85*
€ 3,50*
ab € 13,16*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.