Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MSI Cubi N 8GL-065X Mini PC Intel Celeron® N4000 (2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183290-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B17111-065
EAN/GTIN:
     4719072666897
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi N 8GL-065X Mini-PC

Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache)
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
ohne Betriebssystem

Wenn du klein bist, musst du smart sein.
Die extra kompakte PC-Box für Multimedia und Arbeit: Der MSI Cubi N gefällt nicht nur optisch, sondern ist auch komplett lautlos im Betrieb und besonders stromsparend. Der Mini-PC bietet mit dem neuesten Intel® Celeron® N Prozessor und SSD-Laufwerk eine für seine Größe ungewöhnliche hohe Performance. Der MSI Cubi N ist die schicke und platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen und überzeugt auch als Multimedia-Zentrale für TV, Musik und 4K-UHD-Filme.

Technische Daten:


Lieferumfang:
MSI Cubi N 8GL-065X Mini-PC,Vesa-Adapter,Schnellstartanleitung,Netzteil,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.447 cm
Produktabmessung, Breite:
11.6 cm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
MSI
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/ac | HDMI® | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 SATA
Prozessor / Model:
Celeron® N4000
Gewicht:
465 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, komplett-pc, msi komplettsystem, 4719072666897, MSI, 00B17111-065, Cubi N 8GL-065X, HTPC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 160,75*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 160,76*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 158,28*
€ 162,45*
€ 3,50*
ab € 162,09*
€ 166,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,73*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 23,21*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.