Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MSI Cubi N 8GL-064 Mini-PC (HTPC) Intel® Celeron® N4000 (2 x 1.1 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183289-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B17111-064
EAN/GTIN:
     4719072666880
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
MSI Cubi N 8GL-064 Mini-PC

Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache)
64 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro

Wenn du klein bist, musst du smart sein.
Die extra kompakte PC-Box für Multimedia und Arbeit: Der MSI Cubi N gefällt nicht nur optisch, sondern ist auch komplett lautlos im Betrieb und besonders stromsparend. Der Mini-PC bietet mit dem neuesten Intel® Celeron® N Prozessor und SSD-Laufwerk eine für seine Größe ungewöhnliche hohe Performance. Der MSI Cubi N ist die schicke und platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen und überzeugt auch als Multimedia-Zentrale für TV, Musik und 4K-UHD-Filme.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 465 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44.5 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.2 (Gen 1),VGA,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
MSI Cubi N 8GL-064 Mini-PC,Vesa-Adapter,Schnellstartanleitung,Netzteil,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
44.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 3.2 (Gen 1) | VGA | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
N4000
Gewicht:
465 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, msi komplettsystem, komplett-pc, 4719072666880, MSI, 00B17111-064, Cubi N 8GL-064, HTPC
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 235,65*
€ 239,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 235,66*
€ 239,69*
Frei Haus
ab € 245,49*
€ 250,12*
€ 4,80*
ab € 245,97*
€ 250,62*
€ 6,78*
ab € 246,31*
€ 250,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,49*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 103,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 123,65*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,98*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,73*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,34*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,71*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.