Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2183222-MU Herst.-Nr.: RF-4366444 EAN/GTIN: 4053199991839 |
| |
|
|  |  |
 | Der Multiadapter ermöglicht das Laden mobiler Endgeräte über USB-C PD und das Streamen von Videos von Handies und Notebooks über HDMI. Bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate dank USB-A. Das leichte und kompakte Design macht den Adapter zu einem unverzichtbaren Zubehör für Ihr Notebook oder Handy. Kein zusätzlicher Treiber notwending, alles ist Plug & Play. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |  | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |  | USB Power Delivery | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Hub-Schnittstellen | HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, dockingstation laptop, usb-a hdmi adapter, adapterkabel hdmi displayport, laptop-dockingstationen, anschlussstationen, portverlängerungen, multifunktionshubs, schnittstellenadapter, notebook-docks, USB-Hubs, erweiterungsstationen, anschlussdocks, gerätehubs |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,09* | € 26,45* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 18,83* | € 26,46* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 22,16* | € 30,54* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,45* | € 47,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|