Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Minix NEO J50C-4 Mini PC Intel Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) 4 GB RAM 64 GB eMMC Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183214-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     2183214
EAN/GTIN:
     4897016418945
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MINIX NEO J50C-4 Mini-PC

Intel® Pentium® Silver Pentium Silver J5005 (4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz) Prozessor
64 GB eMMC Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 605 Grafik
Windows® 10 Pro 64 Bit

Leistung, die über ihre Größe hinausgeht
MINIX NEO J50C-4 bietet die perfekte Balance zwischen Größe und Leistung und bietet die Funktionalität eines Desktop-Computers in einem eleganten, superkompakten Gehäuse. NEO J50C-4 wird von einem Intel Pentium Silver J5005 Prozessor mit integrierter Intel UHD Grafik 605 angetrieben und bietet Desktop-Leistung in einem Bruchteil der Größe und des Gewichts. NEO J50C-4 ist ein vollständig konfiguriertes, komplettes System, das mit 4 GB DDR4-Speicher, 64 GB eMMC 5.1 internem Speicher und Windows 10 Pro vorinstalliert ist. Schließen Sie einfach Maus, Tastatur und Display an und schon können Sie loslegen. Es ist keine Einrichtung oder Installation erforderlich.

Alltags-Computer
- Der NEO J50C-4 ist ideal für den täglichen Computeralltag und bietet die gleiche Vielseitigkeit wie ein Desktop-PC. Egal, ob Sie Medien streamen oder die Präsentation in letzter Minute beenden möchten, NEO J50C-4 ist so konzipiert, dass solche Rechenaufgaben mit Leichtigkeit erfüllt werden können.

Produktivität steigern
Der NEO J50C-4 ist der perfekte Desktop-Ersatz und eine leichte, tragbare Workstation - Schnell und energieeffizient. Dank seines leistungsstarken Intel® Quad-Core-Prozessors erfüllt der NEO J50C-4 mühelos Ihre Produktivitätsanforderungen: Webbrowsing, E-Mails und Multitasking über bis zu drei angeschlossene Displays.

Der perfekte Unterhaltungspartner
- Genießen Sie ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis mit dem NEO J50C-4 und seinen atemberaubenden 4K Ultra-High-Definition-Videowiedergabe- und Streaming-Funktionen
- Die Integration von HDMI 2.0 ermöglicht eine flüssige Betrachtung mit einer Auflösung von 4K bei 60Hz für naturgetreue Bewegungen, was den Bildern eine klare Definition und Klarheit verleiht

Brillante 4K@60 Hz Display-Unterstützung für bis zu 3 angeschlossene Displays
Alle drei Display-Ausgänge des NEO J50C-4 - HDMI 2.0, Mini DisplayPort und USB-C unterstützen bis zu 4K @ 60 Hz und ermöglichen die gleichzeitige Ausgabe auf bis zu drei Bildschirmen in hervorragender 4K Ultra-High Definition. Hinweis: Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt nur die Videoausgabe, nicht die Audioausgabe!

Volle Bandbreite an Konnektivität
NEO J50C-4 verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten: HDMI 2.0 [4K @ 60Hz], Mini DisplayPort [4K @ 60Hz], USB-C [4K @ 60Hz], Optisches S/PDIF, 3,5-mm-Audioanschluss und drei USB 3.0-Ports.
Hinweis: Für die Umwandlung des Mini DisplayPort-Ausgangs in einen HDMI/DVI-Ausgang ist ein aktiver Adapter erforderlich!

Integriertes 802.11ac Dual-Band Wi-Fi und Gigabit Ethernet sorgen für eine schnelle drahtgebundene und drahtlose Netzwerkverbindung. Der mitgelieferte USB-C-Anschluss unterstützt ultraschnelle Datenübertragung, Video-Display-Ausgabe bis zu 4K @ 60Hz und gleichzeitigen Stromverbrauch. Hinweis: Der USB-C-Netzeingang ist optional, Standard-DC 12V, 3A Mehrkopf-Netzteil für EU, UK und USA im Lieferumfang enthalten!

Für Erweiterungen vorbereitet
NEO J50C-4 ermöglicht eine einfache Aufrüstung mit einem 2280 M.2 Slot [SATA 6.0Gbps] und einem Paar SO-DIMM Slots mit Dual Channel Support. Damit haben Sie die Flexibilität, RAM und internen Speicher aufzurüsten, um selbst die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen. Der 2280 M.2-Steckplatz [SATA 6,0Gbps] bietet eine mögliche Speichererweiterung von bis zu 512 GB, und das Paar SO-DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 8 GB DDR4-Speicher. So können insgesamt bis zu 16 GB DDR4-Speicher für den Super-Multitasker realisiert werden.

Flüsterleise trotz hoher Leistung
Das sorgfältig kalkulierte thermische Design des NEO J50C-4 ermöglicht ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Wärme. Seine große Belüftungsfläche maximiert die Wärmeabfuhr und ermöglicht es dem NEO J50C-4, auch unter schwierigsten Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen. Ganz gleich, ob es sich um eine intensive oder einfache Verarbeitung handelt, das effiziente Leistungs- und Wärmemanagement des NEO J50C-4 sorgt dafür, dass es durch und durch ruhig bleibt.

Ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen
NEO J50C-4 wurde nach den strengsten Industriestandards gebaut und ist über einen Zeitraum von 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auch unter den härtesten Bedingungen sehr zuverlässig. Eine automatische Einschaltoption kann in den BIOS-Menüeinstellungen aktiviert werden, so dass Sie nach einem Stromausfall nicht mehr manuell wieder einschalten müssen. NEO J50C-4 enthält eine VESA-Halterung zur einfachen Installation auf der Rückseite eines VESA-kompatiblen Fernsehers oder Monitors. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich, sobald die mitgelieferte Halterung installiert ist. Die VESA-Halterung bietet vollen Zugriff auf alle Anschlüsse, den Netzschalter und beeinträchtigt nicht die Wi-Fi- oder Bluetooth-Leistung. Zusätzlich beseitigt sie Kabelgewirr einer herkömmlichen Büroeinrichtung.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 4.1 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Gewicht: 0.8 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 139 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5005 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Pentium Silver J5005 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.8 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Mini DisplayPort,USB-C™ USB 3.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Digital-Audio (optisch),Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Festplatte 1 (Titel):
64 GB eMMC
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Minix
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
605
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Mini DisplayPort | USB-C™ USB 3.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Digital-Audio (optisch) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Prozessor:
Intel® Pentium® Silver J5005
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
Pentium Silver J5005
Gewicht:
0.8 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, Minix, 2183214, NEO J50C-4, N/A, HTPC
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,00*
ab € 237,98*
€ 245,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 258,67*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 251,68*
€ 260,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,90*
€ 261,31*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 260,40*
€ 269,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,01*
€ 301,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,49*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,38*
€ 293,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,68*
€ 291,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
NEO-U1
ab € 109,92*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 98,66*
Ähnlich
MiniX
NEO Z83-4 PLUS
ab € 177,55*
Ähnlich
MiniX
NEO G41V-4
ab € 210,77*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 66,10*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 129,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.