Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiLook THC-B340-VF hlb340 AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI-Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183169-BP
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     hlb340
EAN/GTIN:
     6954273658977
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
HiLook THC-B340-VF 4MP Full HD TVI Überwachungskamera

Hochleistungs-CMOS mit hoher Auflösung
Bis zu 4 Megapixel (2560 x 1440)
EXIR 2.0, smart IR, bis zu 40 m IR-Entfernung

THC-B340-VF ist eine TVI Überwachungskamera der Marke HiLook mit einer Full HD Auflösung bis zu 4MP (2560 x 1440).

HD TVI Kameras von HiLook mit einer Auflösung von bis zu 4 MP entsprechen dem aktuellsten Stand der analogen HD-Technik und dank modernem Design kann man die Kameras in jede Umgebung problemlos integrieren. HiLook HD TVI Kameras unterstützen gleich mehrere Übertragungsformate wie TVI / AHD / CVI / CVBS. Mit nur einer Taste können Sie zwischen verschiedenen Übertragungsarten umschalten. Somit können Kameras von Hilook auch an diverse Aufzeichnungsgeräte von Drittanbietern angeschlossen werden.
Dieses Modell ist IP66 zertifiziert und kann sowohl innen als auch außen installiert werden. HD TVI Technik erlaubt es, das Videosignal in Full HD-Qualität über ein gewöhnliches RG59-Videokabel zu übertragen.

Ausstattung:
Varioobjektiv · Tag & Nacht: IR Cut Filter · 4 in 1 Videoausgang (umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVI/CVBS) · Wetterschutz IP66 · Interne Synchronisation · Unterstützt BLC, DWDR.

Technische Daten:
Auflösung (max.): 2560 x 1440 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 60 °C · Blickwinkel: 108.4 ° · Brennweite: 2,8 - 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 605 · IR-Reichweite (max.): 40 m · IR-Zusatzlicht: Ja · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 75.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 230.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 87.2 mm · Schutzart: IK10,IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,Analog,HD-CVI,HD-TVI · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Vandalismusschutz,mit optischem Zoom · Weitere technische Daten: Bildsensor: 4 MP CMOS-Bildsensor · Min. Beleuchtung: 0,01 Lux@(F1.2,AGC EIN), 0 Lux mit IR · Signalsystem: PAL / NTSC · Objektiv Mount: M14 · Horizontales Sichtfeld: 108,4° - 32,6° · Video Bildrate (Framerate): PAL: 1080p@25fps, 4MP@25fps; NTSC: 1080p@30fps, 4MP@30fpp · Videoausgang: 1 HD Analogausgang · Stromversorgung: 12 V DC

Lieferumfang:
Überwachungskamera,Montagezubehör,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75.4 x 230.8 x 87.2 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
87.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
230.8 mm
Produktabmessung, Breite:
75.4 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
1c. Marke:
HiLook
Blickwinkel:
108.4 °
Schutzart:
IK10 | IP66
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | Analog | HD-CVI | HD-TVI
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Vandalismusschutz | mit optischem Zoom
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
IR-Zusatzlicht:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C bis 60 °C
Gewicht:
605
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, HiLook, hlb340, THC-B340-VF, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 77,81*
€ 4,00*
ab € 64,83*
€ 77,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,77*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
Sonstiges
k.A.
PSC12010
ab € 16,30*
Sonstiges
Kash
607647
ab € 0,38*
Sonstiges
Pulsar
PSD12020
ab € 14,43*
Sonstiges
Sygonix
43127A
ab € 13,81*
Sonstiges
Sygonix
43127V
ab € 17,98*
Sonstiges
Sygonix
43150R
ab € 14,92*
Sonstiges
Sygonix
43522D
ab € 35,21*
Sonstiges
Sygonix
43522Q
ab € 22,57*
Sonstiges
Sygonix
43522X
ab € 26,98*
Sonstiges
Sygonix
43525X
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.