Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ 541061 PSEN cs3.1a RFID Sicherheitsschalter IP6K9K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2183022-MU
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541061
EAN/GTIN:
     4046548067125
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
PILZ 541061 PSEN cs3.1a RFID Sicherheitsschalter IP6K9K 1 St.

PSENcode dienen sowohl der Stellungsüberwachung von trennenden Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3 als auch der Positionsüberwachung. Durch die integrierte Auswertung und die Standard-Schnittstellen ist PSENcode offen gegenüber Produkten anderer Hersteller. So fügt sich der codierte Sicherheitsschalter optimal in Ihre Umgebung ein und erlaubt ein nachträgliches Umrüsten Ihrer Anlagen!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewicht: 219 g · Kabellänge: 5.00 m · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schutzart: IP6K9K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung (V): 24 V/DC
Leistungsaufnahme DC: 1.0 W
Sensorprinzip: Transponder
Art der Codierung: codiert
Anzahl OSSD-Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anschlussart: 5m Kabel
Gesicherter Ausschaltabstand: 20.0 mm
Gesicherter Schaltabstand: 8.0 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 26 x 37 x 18 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Schutzart:
IP6K9K
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
PSEN cs3.1a
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
219 g
Produkt-Art:
RFID Sicherheitsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,85*
€ 79,32*
€ 4,98*
ab € 69,98*
€ 79,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,00*
€ 80,15*
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 82,36*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 127,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.