Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 541010 PSEN cs3.1p/PSEN cs3.1 1unit Si-Schalter codiert kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2183018-MU
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541010
EAN/GTIN:
     04046548067217
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M8 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schaltabstand
11 mm
Schutzart
IP 67
Art der Betätigung
Transponder
Gehäusebauform
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Ja
Höhe des Sensors
37 Millimeter
Spannungsart
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur
-25 Grad Celsius
Breite des Sensors
26 Millimeter
Schutzart (NEMA)
0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 93,21*
€ 110,98*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 93,49*
€ 111,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,66*
€ 111,92*
9 Tage
7
€ 4,45*
ab € 96,38*
€ 114,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 173,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
533151
€ 32,32*
Zubehör
Pilz
533152
€ 39,52*
Zubehör
Pilz
540340
€ 37,35*
Zubehör
Pilz
533150
€ 25,32*
Zubehör
Pilz
533153
€ 59,04*
Zubehör
Pilz
773603
€ 115,76*
Zubehör
Pilz
533154
€ 86,25*
Zubehör
Pilz
533156
€ 40,86*
Zubehör
Pilz
533157
€ 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.