Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 524120 PSEN 1.1p-20/8mm/1 switch Si-Schalter magnetisch rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2182983-MU
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     524120
EAN/GTIN:
     04046548003222
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Riegelschaltkontakt
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Schaltabstand
8 mm
Schutzart
IP 65
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
2
Art der Betätigung
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Breite des Sensors
26 mm
Höhe des Sensors
36 mm
Länge des Sensors
13 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Gehäusebauform
Quader
Hinweis zur Abbildung
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 49,34*
€ 60,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,72*
€ 60,65*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 50,20*
€ 61,14*
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 62,34*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 89,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
533121
€ 17,94*
Zubehör
Pilz
380200
€ 30,13*
Zubehör
Pilz
380201
€ 33,24*
Zubehör
Pilz
380204
€ 29,89*
Zubehör
Pilz
533110
€ 13,41*
Zubehör
Pilz
533120
€ 17,85*
Zubehör
Pilz
533111
€ 13,39*
Zubehör
Pilz
773600
€ 229,40*
Zubehör
Pilz
534310
€ 9,744*
Zubehör
Pilz
380202
€ 42,12*
Zubehör
Pilz
380203
€ 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.