Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A CAT-Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2182604-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93912
EAN/GTIN:
     4016032458623
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

CAT 6A CAT-Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz

Der CAT-Verbinder eignet sich ideal zum Verlängern oder zur Reparatur einer Twisted-Pair Kabelstrecke.

Produktvorteile:

  • CAT 6A, 500 MHz
  • 10GBase-T
  • Verschraubbare Zugentlastung
  • Werkzeugfreie Montage
  • Adermanager zur leichten Feldkonfektion (werkzeuglos)
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen
  • Schlanke Bauform
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)

Der DIGITUS® Professional CAT-Verbinder Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted-Pair Kabeln. Robustes Metallgehäuse für langlebige, stabile Verbindungen. Dieser Verbinder ist die ideale Wahl, wenn es um zügige Installation oder Reparatur vorhandener Leitungen geht. Die Konfektion ist gänzlich ohne Spezialwerkzeug möglich und ist durch die farblich kodierte LSA-Schneidklemme leicht zu verdrahten.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaften:
  • Kategorie 6A, 10GBase-T, 500 MHz
  • ISO/IEC 11801 3rd Ed.; EN50173-1; IEC 60603-7-51
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt)
  • Generelle Spezifikationen:
  • Kabelinstallation über Schneidklemme, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittels verschraubbarer Zugentlastung
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Technische Spezifikationen:
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Physikalische Spezifikationen:
  • Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
  • Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
  • Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
  • (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,85*
ab € 4,16*
€ 5,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,59*
1
€ 6,78*
ab € 4,20*
€ 5,63*
1
€ 4,50*
ab € 4,21*
€ 5,64*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.