Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93634 CAT 6A Feldstecker, RJ45, geschirmt, AWG 22-27, werkzeugfreier Montageanschluss DN-93634 Stecker, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182404-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93634
EAN/GTIN:
     4016032458739
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Digitus DN-93634 CAT 6A Feldstecker, RJ45, geschirmt, AWG 22-27, werkzeugfreier Montageanschluss DN-93634 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Silber 1 St.

CAT 6A Feldstecker, RJ45, geschirmt, AWG 22-27, werkzeugfreier Montageanschluss

Robustes, langlebiges Gehäuse aus Metall
In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
Geeignet für PoE/PoE/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)

Der DIGITUS® CAT 6A Stecker für Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die sehr einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz stets zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Ausstattung:
CAT 6A, 500 MHz, 10GBase-T
Verschraubbare Zugentlastung
Werkzeugfreie Montage
Rasthebel aus Metall
Kabelinstallation über LSA-Schneidklemme, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Schraubverschluss
360°-Schirmkontaktierung

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 27 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e,CAT 6,CAT 6a,CAT 6a (Rohkabel CAT 7) · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Druckverriegelung · Weitere technische Daten: Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Beschichtung der Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)
Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Betriebstemperatur: -20°C bis zu +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
Steckzyklen: größer 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 - 22/1), Litzen und Massivdraht
Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X, AWG 22/1 CAT 7A Verlegekabel)
Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Farbe: Silber
Ausführung: Stecker (Plug)
Anschlussart: Schneidklemm
Geschirmt: ja
Kategorie: 6A (IEC)
Geeignet für Rundkabel: ja
Geeignet für Litzenleiter: ja
Geeignet für Massivleiter: ja
AWG-Bereich: 26 … 22

Lieferumfang:
Feldstecker, geschirmt, werkzeugfrei,verschraubbare Zugentlastung,Adermanger mit Verdrahtungsinformation,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Digitus
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Verschlussart:
Druckverriegelung
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
DN-93634
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e | CAT 6 | CAT 6a | CAT 6a (Rohkabel CAT 7)
AWG max.:
22
AWG min.:
27
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Werkzeugfreie Installation:
Ja
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat6a grau, patch kabel, patch-kabel grau, Digitus, DN-93634, RJ45-Feldstecker, Patchstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 5,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,14*
1 Tag
91
1
€ 2,90*
ab € 4,38*
€ 6,16*
1
€ 6,78*
ab € 4,39*
€ 6,18*
Lager 102
2052
1
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.