Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KOMOS RJ45 RJ45 Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x offene Kabelenden] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182317-BP
Hersteller:
     Komos
Herst.-Nr.:
     0.1800-45
EAN/GTIN:
     4051204018939
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Komos 0.1800-45 Feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Cat 6 / Klasse E


Einzeln geschirmter RJ45-Stecker, für Datenübertragungsraten bis 1 GigaBit Ethernet nach IEEE 802.3an, Cat 6 / Klasse E PL nach ISO/IEC 11801 AMD2:2010-04, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2:2009-08
Geschirmtes Steckergehäuse aus Zinkdruckguss
360° Schirmanschluss mit integrierter Zugentlastung
Farbcodierung auf Adernsortierer nach T568A und B
Geeignet zur Aufnahme von Aderdurchmesser AWG
22-26 (massiv) und AWG 22-27 (Litze)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: RJ45 · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: RJ45 Adapter · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
KOMOS
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
RJ45
Farbe:
grau
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
RJ45 Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 4051204018939, KOMOS, 0.1800-45, KFS 250, Netzwerk-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 15,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,12*
€ 3,50*
ab € 15,42*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 16,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.