Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiWatch 303609680 HWI-B120-D/W (2,8mm) 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182131-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     303609680
EAN/GTIN:
     6954273686215
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
4 Kanal-Rekorder

Linienüberschreitungs- und Einbruchdetektion
Smart Suche und -Wiedergabe
Hik-Connect

Ausstattung:
Kann mit Third-Party Kameras verbunden werden · Volle Kanalaufnahme bei einer Auflösung von bis zu 4 MP · HDMI/VGA Ausgang bei einer Auflösung von 1080p · 1-Kanal Wiedergabe bei Auflösung von 4 MP oder 2 Kanäle bei einer Auflösung von 1080p · 1 SATA Festplatte kann verbunden werden, max. Kapazität 6 TB · Smart Suche für ausgewählten Bereich im Bild; Smart Wiedergabe um die Wiedergabeeffizienz zu erhöhen · Hik-Connect für einfaches Netzwerk-Management · 4 unabhängige 100 Mbps Schnittstellen in eingebautem Switch.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA · Gewicht: 1000 g · PoE-Standard: IEEE 802.3af (12.95 W),IEEE 802.3at (25.5 W) · Produkt-Art: Netzwerk-Videorecorder · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Tiefe: 205 mm · Signal-Standard: IP · Weitere technische Daten: Dekodierformat: H.265+/H.265/ H.264+/H.264 · Festplatte: 1 SATA Schnittstelle · Speicherplatz: Bis zu 6 TB Festplattenkapazität · Externe Schnittstellen: · Netzwerkschnittstelle: 1, RJ-45 10/100Mbps selbsteinstellendes Ethernet · USB Schnittstelle: 2 x USB 2.0 · PoE-Schnittstelle: 4, RJ-45 10/100 Mbps selbsteinstellendes Ethernet · Spannungsversorgung: 48 VDC · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
Netzteil,USB-Maus,SATA-Anschlusskabel,Netzwerkkabel,HDD Schrauben,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android.

Hinweis:
Festplatte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 48 x 205 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Tiefe:
205 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
HiWatch
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
eingebauter Speicher:
ohne
Signal-Standard:
IP
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI | VGA
PoE-Standard:
IEEE 802.3af (12.95 W) | IEEE 802.3at (25.5 W)
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HiWatch, 303609680, HWI-B120-D/W (2, 8mm), DVR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 100,14*
Frei Haus
ab € 84,31*
€ 100,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,86*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,79*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.