Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Shuttle XH310RV Barebone ohne CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2182026-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     XH310RV
EAN/GTIN:
     887993001623
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
MP3 Stick
MP3-Player
Shuttle XH310RV Barebone für Intel CPU

24/7 geeignet
3,5 Liter Raumvolumen
DUAL Lan
2x serielle Schnittstelle
neueste Inteltechnologie
Dual Monitor tauglich

Das 3,5 Liter Gehäuse - dezent stilvoll Shuttle hat schon immer ein besonderes Augenmerk auf die innere und äußere Ästhetik seiner Mini-PCs gelegt. Mit der richtigen Mischung aus Stil, Format und aktueller Technik konnte ein attraktiver und vielseitig verwendbarer Mini-PC geschaffen werden, der sich in nahezu alle Umgebungen harmonisch einfügt. Ebenso verhält es sich mit dem 3,5 Liter Gehäuse des XH310RV mit seiner stilvoll gestalteten Frontblende. Das optische Laufwerk und die vorderen Media- Anschlüsse werden dezent durch Abdeckklappen verborgen. Die Höhe dieses PCs beträgt lediglich sieben Zentimeter.

Was bedeutet eigentlich “Barebone”?
Das Shuttle XPC slim Barebone XH310RV besteht aus einem stilvollen Gehäuse mit vormontiertem Mainboard, dem Kühlsystem und einem externen Netzteil. Trotz der geringen Abmessungen bietet es hervor - ragende Anschlussvielfalt, Funktionalität und Performance. Um ein komplettes PC-System zu erhalten, müssen nur noch wenige Standard- Komponenten entsprechend der eigenen Bedürfnisse installiert werden. Die benötigten Strom- und Datenkabel für die Laufwerke sind bereits inpassender Länge konfektioniert im Gehäuse vorverlegt, so dass die Installation mit Hilfe der Kurzanleitung schnell und einfach durchgeführt werden kann – einbauen, anschließen, fertig!

Unterstützt Intels "Coffee Lake" Prozessoren
Intel Core Prozessoren der 8./9. Generation "Coffee Lake" wurden zusammen mit der 300er-Chipsatzserie 2017/2019 eingeführt. Sie setzen einen neuen Meilenstein bei Intels Mainstream-Desktop-Prozessoren bezüglich der Anzahl der Kerne. Intels 8000er Prozessor -Serie hat bis zu 6 Kerne, 12 Threads und 12 MB Cache-Speicher und die 9000er-Serie sogar bis zu 8 Kerne, 16 Threads und 16 MB Cache Das Shuttle XPC slim Barebone XH310RV unterstützt die Desktop-Version "Coffee Lake" mit LGA1151v2-Sockel und max. 65W TDP, wobei die älteren LGA1151-Prozessoren (Gen. 6 "Skylake" und Gen. 7 "Kaby Lake") nicht kompatibel sind.

Leise durch Heatpipe-Kühlsystem
Ein aktives Doppellüfter-Heatpipe-Kühlsystem gewährleistet größtmögliche Laufruhe und Systemstabilität. Das System arbeitet mit Heatpipes, in denen sich eine spezielle Flüssigkeit als Transportmedium befindet. Durch Konvektion transportiert die Flüssigkeit die Wärme vom Prozessor zu den Kühlrippen. Danach gelangt das abgekühlte Transportmedium zurück zum Prozessor und kann dort wieder neue Wärme aufnehmen. Dieses Prinzip leitet Wärme effizienter ab als massives Metall. Bitte achten Sie darauf, dass die Lüftungslöcher freigehalten werden.

Anschlussfreudig
Hinter der vorderen Abdeckklappe befinden sich vier USB-Anschlüsse für USB-Sticks, externe Festplatten, MP3-Player oder ähnliches. An die 3,5mm-Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer lässt sich ein Headset anschließen. Zahlreiche weitere Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Gewicht: 1800 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Barebone ohne CPU · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 242 mm · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),M.2,Mikrofon (3.5 mm Klinke),USB 2.0 (Mainboard),SATA III,Seriell (9pol.),USB 3.0 (Mainboard),VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Sockel: Intel® 1151v2 · Speicherbänke: 2 · Weitere technische Daten: Slim-Design
Flaches 3,5L Gehäuse, Schwarz, Frontklappen
Abmessungen: 24,2 x 20 x 7,25 cm (L/B/H)
Zulässige Umgebungstemperatur: 0-50°C
Mainboard im Mini-ITX-Format (17 x 17 cm)
Prozessor
Sockel LGA1151v2 unterstützt Intel Core CPUs
Gen. 8/9 "Coffee Lake“ mit max. 65 W TDP
Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold, Celeron [10]
Mitgeliefertes Heatpipe-Kühlsystem
Betriebssystem
Lieferung ohne Betriebssystem
Unterstützt Windows 10 und Linux – 64 Bit
Chipsatz Intel H310 Chipsatz
Speicher 2x 260-Pin SO-DIMM-Steckplatz
Unterstützt DDR4-2400/2666, max. 2x 16 GB
Grafik Integrierte Intel UHD Grafik
Unterstützt zwei 4K Displays gleichzeitig
Laufwerksschächte
Schächte: 2x 2.5” für Festplatten oder SSDs und
1x für optisches SATA Slimline-Laufwerk
Anschlüsse: 3x Serial ATA max. 6 Gb/s,
Vorinstallierte Kabel für ein 2,5“-Laufwerk und
ein ODD-Slim-Laufwerk
Mini-Slots M.2 2280M Slot (unterstützt SATA/PCIe SSDs)
M.2 2230E Slot (unterstützt WLAN-Karten)
Externe Anschlüsse
HDMI 2.0a + DisplayPort 1.2 + D-Sub/VGA
5.1 HD Audio (Digital Audio über HDMI/DP)
4x USB 3.0, 4x USB 2.0 (je 2 vorne/hinten)
2x Intel Gigabit LAN, 2x RS232 (1x RS422/RS485)
Anschluss für externen Power-/Clear-CMOS-Taster
Onboard Anschlüsse
USB 2.0, Embedded DisplayPort. LPC
Anschluss für 12V Versorgungsspannung
Allways-On-Jumper (Power-on-after-power-fail)
Optionales Zubehör
Standfuß (PS01), 3,5“-Halterung (PHD4)
VESA-Halter (PV02), WLAN (WLN-M)
DVD-Schacht-Cover (MY01)
Kabel für einen externen Power-Button (CXP01)
Netzteil 90W/19V Adapter (DC-In unterstützt auch 12V)

Lieferumfang:
Barebone, Anleitung, Treiber DVD, Netzteil

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
242 mm
Produktabmessung, Höhe:
72.50 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | M.2 | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | USB 2.0 (Mainboard)
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Leistung Netzteil:
90 W
Speicherbänke:
2
Schnittstellen: USB 2.0:
4 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Sockel:
Intel® 1151v2
Gewicht:
1800
Produkt-Art:
Barebone ohne CPU
Weitere Suchbegriffe: Workstation, barebone shuttle, barebone, mp3-player schwarz, 0887993001623, Shuttle, XH310RV
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
€ 167,97*
pro Stück
Frei Haus
€ 167,98*
pro Stück
€ 4,50*
€ 169,26*
pro Stück
Frei Haus
€ 169,39*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 191,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
XH310R
ab € 172,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.