Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm X-A7 Systemkamera inkl. Akku 24.2 Mio. Pixel Schwarz, Silber Dreh-/schwenkbares Display, 4K-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181991-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16638201
EAN/GTIN:
     4547410418385
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
spiegellose systemkamera
FUJIFILM X-A7 + Fuinon XC15-45mm Kit

24,2 Megapixel APS-C CMOS Sensor
Dreh- und schwenkbarer 8,9 cm (3,5 Zoll) Touchscreen
Kompaktes und leichtes Gehäuse
Einfache Bildübertragung auf Smartphone und Tablet
Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung per Smartphone
4K-Videofunktionen
High-Speed HD-Aufnahme für 4-fach Zeitlupe
„Smart-Menü“ erleichtert Kameraeinstellungen
Kreative Filtereffekte
Filmsimulationsmodi
Integrierter Pop-up-Blitz mit „Super i-Flash Technologie“
Blitzschuh für externen Blitz (FUJIFILM TTL

Smarter Augen-Autofokus, 4K-Video und hohe Bildqualität – die spiegellose Systemkamera FUJIFILM X-A7 bietet eine umfangreiche Funktionalität in einem handlichen und leichten Gehäuse.
Das Einsteigermodell ist mit einem neuen 24,2 Megapixel APS-C Sensor ausgestattet, der dank einer Kupferdrahtschicht und vollflächig verteilten Phasendetektions-Pixeln noch leistungsfähiger ist. So verfügt die X-A7 über einen besonders schnellen und präzisen Autofokus, der selbst bei wenig Licht zuverlässig auf Gesichter und Augen scharfstellt. Zudem erreicht die neue Kamera auch bei hohen ISO-Werten eine in ihrer Klasse bislang beispiellose Bildqualität. Videos kann sie in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen, womit eine flüssige Wiedergabe auch von schnellen Bewegungen garantiert wird.
Trotz dieser Vielzahl an Features ist die FUJIFILM X-A7 sehr kompakt und wiegt nur 320 Gramm*1. Damit ist sie ideal für alle, die am liebsten immer eine Kamera bei sich haben, beispielsweise für Content-Producer, Influencer und Vlogger.
Das Bild auf dem rückwärtigen 8,9 cm (3,5 Zoll) großen Touchscreen ist bei einer maximalen Helligkeit von ca. 1.000 Candela auch bei hellem Sonnenschein gut ablesbar. Der Touchscreen der X-A7 ist dreh- und schwenkbar.
Die Kombination aus „Porträtoptimierungs“-Modus und dem Gesichts- und Augenerkennungs-Autofokus erleichtert die Aufnahme von qualitativ hochwertigen Selbstporträts mit perfekter Schärfe und attraktiven Hauttönen. Das neu gestaltete „Smart Menü“ ermöglicht darüber hinaus eine intuitive Touchscreen-Bedienung, sodass auch Einsteigern sofort Aufnahmen in hoher Qualität gelingen.

Herausragende Bildqualität
Die X-A7 hat einen hochauflösenden 24,2 Megapixel APS-C CMOS-Sensor, der nicht nur eine besonders hohe Bildqualität bietet, sondern auch für einen leistungsfähigen Autofokus sorgt. Der Sensor verfügt über 8,5-mal mehr Phasendetektions-Pixel als die vorherige Modellgeneration*2. Dies ermöglicht einen deutlich schnelleren und präziseren Gesichts- und Augenerkennungs-Autofokus, sowohl bei der Verfolgung von dynamischen Motiven als auch beim Fokussieren bei wenig Licht.
Die Kupferdrahtschicht des Sensors trägt zu einem im Vergleich zu früheren Sensoren*2 um rund eine EV-Stufe verbesserten Rauschverhalten bei. Das beschleunigte Auslesen der Daten ermöglicht zudem 4K-Videoaufnahmen mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. Der Rolling-Shutter-Effekt, der typischerweise bei der Aufnahme von sich schnell bewegenden Objekten auftritt, wird dadurch erheblich reduziert.

Großer Touchscreen im Format 16:9
Die Kamera besitzt einen 8,9 cm (3,5 Zoll) großen Touchscreen-Monitor im Format 16:9, dessen Helligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit mit der eines SmartphoneDisplays vergleichbar ist. Auch bei hellem Sonnenlicht lässt sich der Monitor sehr komfortabel ablesen und bedienen. Der Touchscreen ist dreh- und schwenkbar. Dadurch ist er aus praktisch allen Aufnahmewinkeln und bei Selfies sehr gut einsehbar.

Komfortable Bedienung
Mit der „Smart Menü“-Funktion können die Kameraeinstellungen besonders intuitiv angepasst werden. Die Helligkeit des Bildes und die Hintergrundunschärfe lassen sich einfach per Fingertipp einstellen, ebenso die Filmsimulationen und das Aufnahmeformat (3:2, 16:9, 1:1 oder 4:3). Die Wirkung der Effekte lässt sich dabei in der Vorschau des Bildes auf dem Monitor direkt überprüfen.

Leicht und ausdauernd
Trotz des großen Touchscreens wiegt die X-A7 in Kombination mit dem Kit-Objektiv XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ nur 455 Gramm. Mit einer Akkuladung können etwa 440 Fotos*3 aufgenommen werden, sodass der Anwender auch über einen längeren Zeitraum unbesorgt fotografieren kann.

Fortschrittliche Videofunktionen
Die X-A7 verfügt über eine 4K-Videofunktion. Die 4K-Bilder (3.820 × 2.150 px) werden dabei auf Basis des vom Bildsensor zur Verfügung gestellten hochauflösenden 6KDatenmaterials (6.032 × 3.392 px) erstellt. Dies ermöglicht detailreiche und scharfe Bewegtbildaufnahmen ohne störendes Bildrauschen.
Der neue „Countdown Video“-Modus erleichtert das Erstellen von Videos für SocialMedia-Plattformen. Er gestattet die Aufnahme eines 15, 30 oder 60 Sekunden langen Videoclips, wobei die verbleibende Aufnahmedauer der Sequenz auf dem Monitor angezeigt wird. Mit der HD-Highspeed-Aufnahme lassen sich eindrucksvolle Zeitlupensequenzen zudem mit bis zu 4-facher Geschwindigkeit aufzeichnen.

Kreative Aufnahmefunktionen
Über die Erweiterte SR AUTO-Funktion kann der neue Modus „Helligkeit“ aktiviert werden. Hierbei wählt die Kamera automatisch die jeweils besten Einstellungen für helle, lebendige Bildergebnisse auf Knopfdruck.
Im Motivwahl-Menü erlaubt die neue Funktion „Lichtspur“ die Aufnahmen von Lichtspuren (z. B. Lichter von Fahrzeugen) mit langen Belichtungszeiten. Dabei kann die Entstehung des Lichtspur-Effekts in Echtzeit auf dem Monitor verfolgt und überprüft werden.

Einfache Verbindung mit Smartphone oder Tablet
Mithilfe der kostenlosen App „FUJIFILM Camera Remote“ lässt sich ganz einfach eine stabile Drahtlosverbindung zwischen X-A7 und Smartphone oder Tablet herstellen. Alternativ können beide Geräte auch per handelsüblichem USB-Kabel*4 verbunden werden, womit sich Fotos und Videos etwa 5- bis 8-mal schneller als per Drahtlosverbindung übertragen lassen.

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ C (USB2.0 High-Speed)
HDMI micro (Typ D)
2,5 mm (Mikrofon / Fernauslöser) · Auflösung Pixel: 24.2 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm · Display-Typ/Auflösung: LCD-Touchscreen · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 320 g · Kamera-Besonderheiten: Dreh-/schwenkbares Display,4K-Video,Touch-Screen,Bluetooth,WiFi · Produkt-Art: Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41.1 mm · Set (Digicam): inkl. Akku · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: Mechanisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., Bulb (max. 60 Min.)
Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek.,
Mechanisch + Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., Bulb (max. 60 Min.)
Blitzsynchronzeit: 1/180 Sek. oder langsamer s

Lieferumfang:
Lithium-Ionen Akku NP-W126S,USB-Kabel,3,5mm Mikrofon Adapter,Trageriemen,Gehäusedeckel,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
*1 Gewicht inklusive Batterie und Speicherkarte
*2 Im Vergleich zu dem Bildsensor der spiegellosen Systemkamera FUJIFILM X-A5
*3 Bei aktiviertem „Economy“-Modus
*4 Je nach Endgerät ist ein spezielles USB-Kabel erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Set (Digicam):
inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
41.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
67.7 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Display-Diagonale (in cm):
8.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
LCD-Touchscreen
Kamera-Besonderheiten:
Dreh-/schwenkbares Display | 4K-Video | Touch-Screen | Bluetooth | WiFi
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
Mechanisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/4000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/4000 Sek., Bulb (max. 60 Min.) <br>Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., <br>Mechanisch + Elektronisch: (P Modus) 4 Sek. bis 1/32000 Sek., (alle anderen Programme) 30 Sek. bis 1/32000 Sek., Bulb (max. 60 Min.) <br>Blitzsynchronzeit: 1/180 Sek. oder langsamer s
Anschluss:
USB Typ C (USB2.0 High-Speed)<br>HDMI micro (Typ D)<br>2,5 mm (Mikrofon / Fernauslöser)
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Auflösung Pixel:
24.2 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Systemkamera
Weitere Suchbegriffe: Fujifilm, 16638201, X-A7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,35*
€ 785,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 20,71*
Sonstiges
Hama
00126628
ab € 36,77*
Sonstiges
Hama
00103832
ab € 11,96*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,21*
Sonstiges
mantona
17938
ab € 25,14*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXCG-032G-GN6MA
ab € 10,22*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.