Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON 14100319 Montageband Transparent (L x B) 3 m x 19 mm 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181392-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     14100319
EAN/GTIN:
     4024596076078
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage-Klebeband transparent

Transparent
(L x B) 3 m x 19 mm


WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden.

Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 bis +160 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte.

Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen.

Technische Daten:
Dicke: 0.5 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 3 m · Produkt-Art: Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Temperatur (max.): 160 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 14100319

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
WEICON
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
14100319
Temperatur (max.):
160 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 8,61*
€ 4,90*
ab € 8,16*
€ 8,62*
€ 8,90*
ab € 7,65*
€ 8,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 14,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.