Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON 14050319 Montageband Grau (L x B) 3 m x 19 mm 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181391-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     14050319
EAN/GTIN:
     4024596076061
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage-Klebeband grau

Grau
(L x B) 3 m x 19 mm
UV-Beständig,Feuchtigkeitsbeständig

Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen.

Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40 bis +120 °C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig.

Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen.

Technische Daten:
Dicke: 0.9 mm · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 3 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Feuchtigkeitsbeständig · Produkt-Art: Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 14050319

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
WEICON
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Feuchtigkeitsbeständig
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
14050319
Temperatur (max.):
120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.9 mm
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 11,33*
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 11,35*
€ 8,90*
ab € 9,58*
€ 11,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,19*
€ 19,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.