Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BE! Board Glas-Magnettafel Blau (B x H) 45 cm x 45 cm B1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181141-BP
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1103
EAN/GTIN:
     4057521000091
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Be!Board Glas-Magnettafel, 45x45 cm, blau

Blaue Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten. Gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
45 x 45 cm - vielseitig anwendbar im Büro und zu Hause
Rahmenlose Aufhängung - einfache Montage im Hoch- und Querformat
Im Lieferumfang enthalten: zwei Neodym-Magnete in Zylinderform

Korkwände oder Pinboards waren gestern. Das moderne Allroundtalent zum Notieren und Erinnern heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 45 x 45 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz in der Küche oder neben Arbeitsplätzen. Einkaufszettel, Visitenkarten und kleine Gedächtnisstützen sind an der blauen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit allen handelsüblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Technische Daten:
Ablageschale vorhanden: Nein · Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel · Herstellerfarbe: Blau · Material der Schreibfläche: Sicherheitsglas · Oberflächenbeschaffenheit: glatt · Produkt-Art: Glas-Magnettafel · Produktabmessung, Breite: 45 cm · Produktabmessung, Höhe: 45 cm · Tafel beschreibbar: Ja · Tafel magnethaftend: Ja · Whiteboard-Besonderheiten: Quer- oder Hochformat · abwischbar: Ja · beidseitig beschreibbar: Nein · höhenverstellbar: Nein

Lieferumfang:
Glasboard, 2 Neodym-Magnete, Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 45 cm x 45 cm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
45 cm
Produktabmessung, Breite:
45 cm
1c. Marke:
BE! Board
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
blau
höhenverstellbar:
Nein
Material der Schreibfläche:
Sicherheitsglas
Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Ablageschale vorhanden:
Nein
Art der Verwendung (Vorderseite):
Schreibtafel
Whiteboard-Besonderheiten:
Quer- oder Hochformat
abwischbar:
Ja
Produkt-Art:
Glas-Magnettafel
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, 4057521000091, BE! Board, B1103, Magnetboards, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 6,50*
ab € 19,99*
€ 21,99*
€ 4,00*
ab € 20,36*
€ 24,06*
€ 4,75*
ab € 20,26*
€ 24,08*
€ 4,40*
ab € 21,73*
€ 26,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Be!Board
B3101
ab € 8,97*
Zubehör
Be!Board
B3103
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.