Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Stage 2.1 PC-Lautsprecher Bluetooth®, Kabelgebunden, Digital 160 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181036-BP
Hersteller:
     Creative
Herst.-Nr.:
     51MF8360AA000
EAN/GTIN:
     5390660192357
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Creative Stage 2.1 PC-Lautsprecher Bluetooth®,Kabelgebunden,Digital 160 W Schwarz

Creative Stage 1.1 Soundbar, schwarz

2.1-Hochleistungs-Soundbar mit Subwoofer
Bluetooth® 2.1
Plug and Play mit USB MP3
Spitzenleistung von 160 W für das Gesamtsystem

Die Creative Stage ist eine Hochleistungs-Soundbar für Computer und TV. Der begleitende Subwoofer ist die perfekte Ergänzung für satte, druckvolle Bässe, die im ganzen Raum nachklingen. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ist dies das perfekte Audio-Entertainment-System für den Einsatz am Desktop-Computer oder im Wohnzimmer. Genießen Sie eindringlichen, raumfüllenden Klang mit beeindruckenden Bässen aus der Creative Stage!

Ausstattung:
Bis zu 10 Meter Bluetooth-Reichweite · Spitzenleistung von 160 W für das Gesamtsystem · Frequenzbereich von 55Hz-20kHz · Beinhaltet ein Zubehörset zur Wandmontage · Einstellbar über eine Infrarot-Fernbedienung · Kompatibel mit USB-Massenspeichergeräten bis zu 32 GB · FAT32-Format · Spielt MP3-Audioformate von Massenspeichergeräten ab · Unterstützt optischen Eingang und TV (ARC)-Eingang · 3,5 mm integrierte Aux-in Buchse für andere Audiogeräte · Abmessungen (H x B x T): Hauptgerät: 70 x 550 x 78 mm, Subwoofer: 420 x 115 x 250 mm · Gewicht: Soundbar: 1,2 kg, Subwoofer: 3,07 kg, 3.5mm cable: 10 g.

Technische Daten:
Anzahl Lautsprecher: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz · Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (AV-Receiver): 2.1 · Kopfhörer-Anschluss: Ja · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · RMS Center: 40 W · RMS Front: 40 W · RMS Gesamt: 160 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB,AV (3,5 mm),Digital-Audio (optisch) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,Kabelgebunden,Digital

Lieferumfang:
Fernbedienung,3,5-mm-Stereo-auf-Stereo-Kabel,Zubehörset zur Wandmontage,Schnellstartanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Kanäle (AV-Receiver):
2.1
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB | AV (3,5 mm) | Digital-Audio (optisch)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
RMS Center:
40 W
RMS Front:
40 W
RMS Gesamt:
160 W
Anzahl Lautsprecher:
1
Frequenzbereich:
55 - 20000 Hz
Kopfhörer-Anschluss:
Ja
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Übertragungsart (Details):
Bluetooth® | Kabelgebunden | Digital
Gewicht:
4 kg
Produkt-Art:
PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, pc lautsprecher 2.1, usb lautsprecher, 05390660192357, 00054651192355, Creative, 51MF8360AA000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 61,35*
€ 76,57*
€ 6,78*
ab € 64,81*
€ 80,96*
€ 4,00*
ab € 63,54*
€ 80,96*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 66,24*
€ 82,76*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
€ 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.