Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP M01-F0015ng Desktop PC AMD Ryzen 5 3400G 8 GB 1 TB HDD 512 GB SSD AMD Radeon RX 550 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180969-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8BW27EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441454185
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP M01-F0015ng Desktop PC

AMD Ryzen 5 3400G (4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
1 TB HDD Festplatte und 512 GB SSD Speicher / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon™ RX 550-Grafikkarte (2 GB GDDR5 dediziert) / AMD Radeon™ RX Vega 11-Grafikkarte (integriert)
Windows® 10 Home

Ausstattung:
AMD Ryzen™ 5 3400G (3,7 GHz Basistaktung, bis zu 4,2 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne) · 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher · 1 TB HDD Festplatte · Schneller 512 GB SSD Speicher · AMD Radeon™ RX 550-Grafikkarte (2 GB GDDR5 dediziert) / AMD Radeon™ RX Vega 11-Grafikkarte (integriert) · Betriebssystem: Windows® 10 Home · SuperMulti DVD-Brenner · Bluetooth® 4.2 · Gigabit-LAN (1 Gbit/s) · 1 x Audio-Line-in · 1 x Audio-Line-out · 1 x DisplayPort · 1 x DVI · 1 x HDMI™ · 1 x Kartenleser · 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · 1 x Mikrofon (3.5 mm Klinke) · 1 x RJ45 · 4 x USB Typ A 2.0 · 2 x USB Typ A 3.1 (Gen 1) · 2 x USB Typ A 3.1 (Gen 2) · Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 4.71 kg · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 550 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 310 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 155.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 337.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 303 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 3400G (3,7 GHz Basistaktung, bis zu 4,2 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,Bluetooth®,DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: HP Audio Switch,HP Support Assistant,Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot),Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat,Kostenloses 30-Tage-Abonnement für den McAfee LiveSafe · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
HP M01-F0015ng Desktop PC,Kabeltastatur, schwarz,USB-Kabelmaus, schwarz,Beutel mit Schrauben (zusätzliche Schrauben für zukünftige Speicher-Updates)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
303 mm
Produktabmessung, Höhe:
337.4 mm
Produktabmessung, Breite:
155.4 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RX 550
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | Bluetooth® | DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kartenleser
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
310 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 3400G (3,7 GHz Basistaktung, bis zu 4,2 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
HP Audio Switch | HP Support Assistant | Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot) | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat | Kostenloses 30-Tage-Abonnement für den McAfee LiveSafe
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
3400G
Gewicht:
4.71 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, 194441454185, HP, 8BW27EA#ABD, M01-F0015ng, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,51*
ab € 524,27*
€ 535,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 534,61*
€ 546,57*
Frei Haus
ab € 536,79*
€ 548,96*
Frei Haus
ab € 528,67*
€ 561,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,57*
€ 634,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,88*
€ 630,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,61*
€ 620,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.