Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4361920 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180960-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4361920
EAN/GTIN:
     4053199993567
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funk Gong Weiß

Funkreichweite bis 150 m
48 Melodien einstellbar

Der Funk-Klingeltaster ist mit einer Sensorfläche ausgestattet. Wird die Sensorfläche berührt, so aktiviert dies drahtlos ein Tonsignal am Funk-Gong (48 verschiedene Klingeltöne auswählbar). Die Lautstärke ist in mehreren Stufen einstellbar. Die Stromversorgung des Empfängers ist entweder mit 3 Batterien vom Typ AAA/Micro oder einem Steckernetzteil (Best.-Nr. 511991) möglich. Die Stromversorgung des Senders erfolgt mit einer 12 V-Batterie (Typ 23A). Der Funk-Klingeltaster ist spritzwassergeschützt (IP44) und kann im geschützten Außenbereich betrieben werden.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 130 x 86 x 25 mm · Abmessungen Sender: 99 x 40 x 25 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Kodiermöglichkeit: Fest · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 48 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Sender, Empfänger und Batterie (Typ 23A).

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie 3x Micro-Batterien (AAA), Best.-Nr. 652278.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
Fest
Herstellerfarbe:
Silber | Weiß
1c. Marke:
Renkforce
Farbe:
grau | weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
48
Abmessungen Empfänger:
130 x 86 x 25 mm
Abmessungen Sender:
99 x 40 x 25 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
82 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, Renkforce, RF-4361920, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 15,47*
Lager 102
395
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 15,48*
€ 3,50*
ab € 14,83*
€ 18,00*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 34,47*
€ 38,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.