Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sygonix SY-4361902 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 0.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180951-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4361902
EAN/GTIN:
     4053199994694
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-4361902
BNC Kabel
BNC Videokabel, 75 Ohm, 0,5 m

Ausführung: BNC- BNC
Hochwertig und langlebig
Stabile Steckverbindung

In bester Verbindung. Mit dem hochwertigen und konfektionierten BNC-Kabel verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 0.50 m · Produkt-Art: Video Verlängerungskabel · Produktabmessung, Länge: 0.5 m · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Impedanz: 75 Ω

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Produktabmessung, Länge:
0.5 m
1c. Marke:
Sygonix
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Video
Steckerausführung:
gerade
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Video Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
316
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,35*
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 6,49*
€ 3,50*
ab € 7,97*
€ 9,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,84*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
734942
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.