Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heitec Ultimate 4 NiMH, NiCd 9 V Block, Micro (AAA), Mignon (AA) Rundzellen-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180904-BP
Hersteller:
     Heitec
Herst.-Nr.:
     09001533
EAN/GTIN:
     4250040915338
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Stecker-Rundzellen-Ladegerät

LED Ladestatusanzeige je Ladeschacht
Einzelschachtüberwachung
Automatische Abschaltung
Akku-Voll- und Akku-Defekt-Erkennung
Mehrfacher Überladeschutz

Das Aufladegerät ermöglicht ein gleichzeitiges Laden von 1-4 Micro AAA und Mignon AA oder 1-2 9V E-Block NiCd oder NiMH Akkus. Das Gerät startet automatisch den Ladevorgang nach dem Einlegen der Akkus und beendet den Vorgang bei Vollladung automatisch. Defekte Zellen werden sofort erkannt und die LED Anzeige informiert über den Ladestatus der einzelnen Akkus. Dank dem mehrfachen Überladeschutz und der Schnellladefunktion können aufladbare Micro AAA und Mignon AA Akkubatterien innerhalb von 2 Stunden aufgeladen werden. Durch die Einzelschachtüberwachung können ein, zwei, drei oder vier Akkus unabhängig voneinander aufgeladen werden (z.B. auch 2x Micro und 2x Mignon oder 1x Micro und 3x Mignon Akkus). Bei Vollladung schaltet das Ladegerät vollautomatisch auf eine schonende Impulserhaltungsladung um. Dank des Weitbereichseingangs 100-240V AC 50-60Hz ist das Ladegerät weltweit einsetzbar. Die automatische Abschaltung und Spannungsüberwachung (-dU) und der zusätzliche Sicherheitstimer ermöglichen ein Aufladen unter höchsten Sicherheitsbedingungen.

Ausstattung:
NiMH & NiCd aufladbar · Schnellladefunktion · Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku) · LED Ladestatusanzeige · Automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung · Automatische Abschaltung -dU · Sicherheitstimer · Verpolschutz · Ladestrom von 500mA · Akku-Defekt-Erkennung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 6 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Gewicht: 100 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Ladeschlussspannung-Abschaltung,Minus-Delta-U Abschaltung,Schnellladefunktion,Timer-Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 13 mA · Ladestrom Micro: 500 mA · Ladestrom Mignon: 500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 500 mA · Ladezeit: 2 h · Passend für Akkugröße: 9 V Block,Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH,NiCd · Produkt-Art: Rundzellen-Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 830 min · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 290 min

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 19,55*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 19,56*
€ 3,50*
ab € 19,82*
€ 22,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,30*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,26*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1008*
Sonstiges
Varta
891101401
ab € 4,02*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,45*
Sonstiges
Conrad Electronic
1527452
ab € 13,02*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,05*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 16,82*
Sonstiges
Soshine
SBC004
ab € 1,63*
Sonstiges
Soshine
SBC008
ab € 1,07*
Sonstiges
Soshine
SBC022
ab € 2,43*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.