Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TrekStor® WBX5005 Mini PC Intel i3-5005U (2 x 2 GHz) 4 GB RAM 128 GB SSD Win 10 Home S-Modus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180561-BP
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     38175
EAN/GTIN:
     4046735381751
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Trekstor WBX5005 Mini-PC

Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz)
128 GB SSD Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 5500 Grafik
Windows® 10 Home im S Modus

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home im S Modus · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 335 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 5500 · Herstellerfarbe: Grau · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: Broadwell · Prozessor / Model: i3-5005U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
Trekstor WBX5005 Mini-PC,Netzteil,Kurzanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
TrekStor®
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
5500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ USB 3.1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home S-Modus
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Broadwell
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home im S Modus
Prozessor:
Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
Prozessor / Model:
i3-5005U
Gewicht:
335 g
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, trekstor mini-pc, 4046735381751, TrekStor®, 38175, WBX5005, HTPC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 268,23*
€ 7,00*
ab € 264,06*
€ 273,88*
Frei Haus
ab € 267,33*
€ 277,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,23*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,85*
€ 308,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,18*
€ 302,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,96*
€ 300,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.