Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TrekStor® WBX5005 Mini-PC (HTPC) Intel Core i3 i3-5005U (2 x 2 GHz) 8 GB 256 GB Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180520-BP
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     38211
EAN/GTIN:
     4046735382116
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Trekstor WBX5005 Mini-PC

Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz)
256 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 5500 Grafik
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Grau · Gewicht: 335 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 5500 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 5. Gen. (Broadwell) · Prozessor / Model: i3-5005U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
Trekstor WBX5005 Mini-PC,Netzteil,Kurzanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
5500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ USB 3.1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
5. Gen. (Broadwell)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Core™ i3-5005U Prozessor (3 MB Cache, 2,00 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i3-5005U
Gewicht:
335 g
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, 4046735382116, TrekStor®, 38211, WBX5005, HTPC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,90*
ab € 308,86*
€ 321,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 334,13*
€ 339,57*
Frei Haus
ab € 360,10*
€ 366,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.