Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 3918172342 RK-EINR. Betätiger Rollenhebel IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2179798-MU
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3918172342
EAN/GTIN:
     4024337089992
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter
Bernstein 3918172342 RK-EINR. Betätiger Rollenhebel IP66/IP67 1 St.

Ersatzbetätiger

Betätigungseinrichtung Typ HK zur Baureihe IN, Rollenhebel mit Kunststoffrolle.

Technische Daten:
Betätigungsart: Rollenhebel · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP66/IP67
Betätigungsart:
Rollenhebel
Typ (Hersteller-Typ):
RK-EINR.
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Betätiger
Weitere Suchbegriffe: 04024337089992, Bernstein, 3918172342, RK-EINR., switch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,90*
€ 11,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 11,95*
1
€ 4,98*
ab € 8,52*
€ 12,13*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,40*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
6083000214
€ 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.