Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Weiß 39451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178473-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     39451
EAN/GTIN:
     4008928394511
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Vivanco USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Weiß 39451

VIVANCO USB-Datenkabel, USB-A auf Micro B-Stecker, weiß 1m

USB Typ A Stecker USB Typ Micro B Stecker
Zum Laden mittels passendem USB Ladegerät geeignet
Unterstützt die Datensynchronisierung
Kompatibel mit allen Geräten mit Micro USB Anschluss

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Lieferumfang:
USB-Datenkabel, 1m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04008928394511, Vivanco, 39451, PBMUSBVVW, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 8,45*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,46*
6
€ 6,95*
ab € 8,06*
€ 10,97*
9 Tage
15
4
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 11,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.