Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90n Nano Mini-PC (HTPC) Intel Core i3 i3-8145U (2 x 2.1 GHz) 8 GB 256 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178054-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11AD000UGE
EAN/GTIN:
     193638007296
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Lenovo ThinkCentre M90n Nano Mini-PC

Intel® Core™ i3-8145U Prozessor (bis zu 3,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache)
256 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 620 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 505 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-8145U Prozessor (bis zu 3,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8145U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.9 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 3.1 (Gen 2),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Lieferumfang:
Lenovo ThinkCentre M90n Nano Mini-PC,Calliope Wireless Tastatur,Calliope Wireless Maus,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ USB 3.1 | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.9 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8145U Prozessor (bis zu 3,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe 3.0 x4
Prozessor / Model:
i3-8145U
Gewicht:
505 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Server, lenovo komplett-pc, komplett-pc, 193638007296, Lenovo, 11AD000UGE, ThinkCentre M90n Nano, HTPC
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 467,79*
€ 472,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 467,79*
€ 472,20*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 468,07*
€ 472,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 469,20*
€ 473,73*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,24*
€ 523,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,74*
€ 623,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,24*
€ 613,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
0B47388
ab € 29,67*
Zubehör
Lenovo
73P2582
ab € 36,80*
Zubehör
Lenovo
45K1620
ab € 65,87*
Zubehör
Lenovo
0A36537
ab € 10,19*
Zubehör
Lenovo
0A36188
ab € 21,87*
Zubehör
Lenovo
4X30M39472
ab € 39,67*
Zubehör
Lenovo
4X30L79897
ab € 24,06*
Zubehör
Lenovo
06P4069
ab € 25,99*
Zubehör
Lenovo
4X30H56886
ab € 22,47*
Zubehör
Lenovo
4X30H56809
ab € 48,48*
Zubehör
Lenovo
4X30H56854
ab € 31,71*
Zubehör
Lenovo
4X20E75144
ab € 47,60*
Zubehör
Lenovo
4X20E53340
ab € 30,97*
Zubehör
Lenovo
0B47202
ab € 47,17*
Zubehör
Lenovo
31P7410
ab € 9,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.