Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus PB60G-B7099ZD Mini-PC (HTPC) Intel Core i7 i7-8700T (6 x 2.4 GHz) 8 GB 256 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178053-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01L1-M00990
EAN/GTIN:
     4718017386234
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Asus PB60G-B7099ZD Mini-PC

Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
256 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P1000 Grafik
Windows® 10 Pro

Ausstattung:
Duales Speicherdesign mit einer M.2-SSD (PCIe 3.0 x4) und einer 2,5-Zoll-HDD für hohe Speicherkapazität · Vertikaler Standfuß und Unterstützung für VESA-Halterungen

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.56 kg · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P1000 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 70.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 177 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mini DisplayPort,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
Asus PB60G-B7099ZD Mini-PC,Netzteil,VESA-Halterung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
177 mm
Produktabmessung, Höhe:
70.2 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
4 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
P1000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mini DisplayPort | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-8700T Prozessor (bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i7-8700T
Gewicht:
1.56 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplett-pc asus, komplett-pc, 4718017386234, Asus, 90MS01L1-M00990, PB60G-B7099ZD, HTPC
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.539,79*
€ 1.569,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.577,95*
€ 1.610,43*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.577,96*
€ 1.610,44*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.578,03*
€ 1.610,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.519,39*
€ 1.632,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,36*
€ 1.867,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,79*
€ 1.832,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.