Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus Vivo PB60G-B5098ZD Mini PC Intel i5-8400T (6 x 1.7 GHz / max. 3.3 GHz) 16 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178052-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01L1-M00980
EAN/GTIN:
     4718017386227
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus PB60G-B5098ZD Mini-PC

Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (bis zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
256 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafik
Windows® 10 Pro

Ausstattung:
Duales Speicherdesign mit einer M.2-SSD (PCIe 3.0 x4) und einer 2,5-Zoll-HDD für hohe Speicherkapazität · Vertikaler Standfuß und Unterstützung für VESA-Halterungen

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 1.56 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 70.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 177 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (bis zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8400T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mini DisplayPort,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
Asus PB60G-B5098ZD Mini-PC,Netzteil,VESA-Halterung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
177 mm
Produktabmessung, Höhe:
70.2 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 1.7 GHz / max. 3.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
4 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mini DisplayPort | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (bis zu 3,30 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i5-8400T
Gewicht:
1.56 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, 4718017386227, Asus, 90MS01L1-M00980, Vivo PB60G-B5098ZD, HTPC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.497,96*
€ 1.525,23*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.498,69*
€ 1.526,21*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.505,43*
€ 1.534,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.505,08*
€ 1.534,65*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.515,70*
€ 1.545,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,04*
€ 1.779,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,43*
€ 1.746,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.