Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2177851-BP Herst.-Nr.: 39638 EAN/GTIN: 4008928396386 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [4x RJ45-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 2 Stecker A (USB 3.1)] 39638
VIVANCO USB Type-A Netzwerk Adapter + HUB
Unterstützt USB 3.1 Superspeed (5 Gbit/s) Abwärtskompatibel zu USB 2.0 RJ45 Buchse unterstützt 10/100/1000Mbit/s USB 3.1 Port unterstützt das Laden und Übertragen von Daten gleichzeitig
Ausstattung: USB Type A RJ45 + HUB 3x USB 3.1 Gen. 1 Type A Buchse RJ45 LAN Buchse Output: max. 900mA Kabellänge: ca. 10 cm
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 2 Stecker A (USB 3.1) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 4 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 cm · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: USB Netzwerk Adapter
Systemvoraussetzungen: Betriebssysteme: Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, Google Chrome OS
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 2 Stecker A (USB 3.1) | Anzahl Anschluss A: | 4 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,35* | € 49,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,41* | € 49,36* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,50* | € 50,30* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 45,20* | € 60,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|