Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 530E15 Distanzschneider 1.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177660-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E15
EAN/GTIN:
     4003019074693
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weller Erem 530E15 Distanzschneider, Schnitt ohne Wate, 120 mm

Schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,5 mm
Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen
Spezial-Werkzeugstahl
ESD-sicher
Feste Schnittlänge

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Seiten- und Spitzschneider werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 530E15 · Material: Werkzeugstahl,Schaumstoff,Spezialstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Distanzschneider · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 1.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Material:
Werkzeugstahl | Schaumstoff | Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
530E15
Schneidwert-Durchmesser (max.):
1.2 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Distanzschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,01*
€ 99,92*
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 99,93*
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 106,18*
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 113,57*
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 119,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,92*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,49*
€ 128,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 121,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,59*
€ 106,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,47*
€ 99,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,01*
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 91,13*
Zubehör
Weller Tools
530E15A
ab € 143,82*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 97,86*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 105,23*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 101,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.