Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 552S Abisolierzange 24 bis 42 0.06 bis 0.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177658-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     552S
EAN/GTIN:
     4003019075263
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Weller Erem Abisolierzange von vorn 0,25-1,02 mm, 120 mm

Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik
Seitliches Abisolieren 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)
Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben
Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten
Auswechselbare Klingen
ESD-sicher
Einzigartige Präzision für beschädigungsfreies Abisolieren von feinen Drähten.
Geeignet für alle Arten von Isolierungen, Teflon, Tefzel und Lichtwellenleitern.
Durch seitliches Abisolieren keine Begrenzung der Abisolierlänge.
Geeignet zum einfachen und präzisen Abisolieren von Lichtwellenleitern

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Zangen werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.06 bis 0.6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 0.6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.06 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 24 bis 42 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 24 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 42 · Geeignet für: Lichtwellenleiter,Leiter mit Gummi-Isolation,Leiter mit Kapton-Isolation,Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit PTFE-Isolation,Leiter mit PVC-Isolation,Leiter mit Silikon-Isolation,Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen,Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 80 g · Material: Werkzeugstahl,Spezialstahl,Schaumstoff · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
24 bis 42
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.06 bis 0.6 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Geeignet für:
Lichtwellenleiter | Leiter mit Gummi-Isolation | Leiter mit Kapton-Isolation | Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit PTFE-Isolation | Leiter mit PVC-Isolation | Leiter mit Silikon-Isolation | Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Material:
Werkzeugstahl | Spezialstahl | Schaumstoff
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
24 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
42
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
0.6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.06 mm
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 135,56*
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 135,57*
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 137,00*
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 146,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 178,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,63*
€ 163,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,86*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
249SA
ab € 23,29*
Zubehör
Weller Tools
552E
ab € 136,80*
Zubehör
Weller Tools
599FO
ab € 176,45*
Zubehör
Weller Tools
510AE
ab € 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.