Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 595T ESD Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177649-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     595T
EAN/GTIN:
     4003019075836
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weller Erem Seitenschneider Carbide, Schnitt mit Wate 115 mm

Präzisionsschneider der Größe Medium von hoher Qualität, Härte und Lebensdauer
Widerstandsfähige Schneiden bestehen aus exklusivem Wolfram-Hartmetall
Hohe Schneidleistung, ausgelegt für Anwendungsbereiche mit Dauerbelastung
Eignet sich für Schneidarbeiten an harten und zähen Drähte, z.B. Piano-, Nickel- und Diodendraht
Reflektionsfreie Oberfläche, EGB-sicher und nachschärfbar

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Seiten- und Spitzschneider werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 595T · Material: Werkzeugstahl,Spezialstahl,Schaumstoff,Carbide · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.8 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 0.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl | Spezialstahl | Schaumstoff | Carbide
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
595T
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.8 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
0.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.6 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, esd seitenschneider 115mm, weller seitenschneider, 043127077050, Weller Erem®, 595T, Kabelschneidzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 127,95*
€ 7,50*
ab € 118,22*
€ 127,96*
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 138,63*
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 138,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 158,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 171,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,50*
€ 158,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,52*
€ 139,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,64*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599TF
ab € 10,77*
Zubehör
Weller Tools
503ET
ab € 127,57*
Zubehör
Weller Tools
576TX
ab € 145,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.