Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 503ETST ESD Spitzenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177648-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503ETST
EAN/GTIN:
     4003019073627
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weller Erem® 503ETST ESD Spitzenschneider 110 mm

Hartmetallschneider

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 67 g · Material: Werkzeugstahl,Schaumstoff,Spezialstahl,Carbide · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.80 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.40 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl | Schaumstoff | Spezialstahl | Carbide
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
503ETST
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.80 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.40 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,33*
€ 294,80*
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 294,80*
€ 4,80*
ab € 252,43*
€ 294,94*
Frei Haus
ab € 268,58*
€ 321,46*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 303,96*
€ 352,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.